Motion
TDT1530T,REDUCTOR CON CONO ESMERILADO DE TV

DODGE
TDT1530T,TV TAPER BUSHED REDUCER

Reductor de velocidad de montaje en eje - 30:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 3.4375 pulg., Tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #01076612
No. Fabricante TDT1530T,TV TAPER BUSHED REDUCER
Precio422,181.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TDT1530T,TV TAPER BUSHED REDUCER

Reductor de velocidad de montaje en eje - 30:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 3.4375 pulg., Tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #01076612
No. Fabricante TDT1530T,TV TAPER BUSHED REDUCER
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
Precio422,181.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    1000
  • Longitud del orificio
    Salida 28.69 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    15
  • Diámetro del eje de entrada
    3.4375 pulg.
  • Tamaño de entrada
    3.4375 pulg.
  • Relación nominal
    30:1
  • Relación
    30:1
  • Diámetro del eje
    Entrada de 3.4375 pulgadas
  • Longitud del eje
    Entrada de 14.25 pulgadas
  • Diámetro de la polea
    Mínimo 20 pulg.

Detalles

  • Relación real
    30.64
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Tipo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Número de catálogo del fabricante
    272370
  • Velocidad máxima
    Entrada 1746 revoluciones por minuto
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Profundidad neta del producto
    37.76 pulgadas
  • Reducción
    Doble
  • Tipo de reducción
    Doble
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    TDT15
  • Clasificación de potencia térmica
    9 CV
  • UPC_NO
    782475146567

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR CÓNICO TDT 1530 272370

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo