Motion
S-STL-4NFZ

Hamilton Caster
S-STL-4NFZ

Rueda de placa Poly-Tech® - Serie STL, poliuretano sobre material de rueda central de polipropileno, diámetro de rueda de 4 in, ancho de cara de 1-3/8 in, capacidad de carga de 325 lb
Artículo MI #01077080
No. Fabricante S-STL-4NFZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hamilton Caster
S-STL-4NFZ

Rueda de placa Poly-Tech® - Serie STL, poliuretano sobre material de rueda central de polipropileno, diámetro de rueda de 4 in, ancho de cara de 1-3/8 in, capacidad de carga de 325 lb
Artículo MI #01077080
No. Fabricante S-STL-4NFZ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    1-3/8 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    1-3/4 x 3 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    1-3/4 x 2-7/8 pulg.
  • Altura de montaje
    5.1250 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    2-3/8 x 3-5/8 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    4 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    0 a 599 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Acero inoxidable
  • Serie de ruedas
    Serie STL
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    325 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Color de la banda de rodadura
    Rojo
  • Tipo de cojinete de rueda
    Delrin
  • Dureza de la rueda
    90A
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano en núcleo de polipropileno

Descripción general

Descripción del fabricante
S-STL-4NFZ BOLSO GIRATORIO STL 4X1-3/8

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo