Motion
S-STL-4SVZ

Hamilton Caster
S-STL-4SVZ

Rueda de placas - Serie STL, ranurado en V - Material de rueda de acero inoxidable, Diámetro de rueda de 4 in, Ancho de cara de 1-3/8 in, Capacidad de carga de 325 lb
Artículo MI #01077142
No. Fabricante S-STL-4SVZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hamilton Caster
S-STL-4SVZ

Rueda de placas - Serie STL, ranurado en V - Material de rueda de acero inoxidable, Diámetro de rueda de 4 in, Ancho de cara de 1-3/8 in, Capacidad de carga de 325 lb
Artículo MI #01077142
No. Fabricante S-STL-4SVZ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    1-3/8 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    1-3/4 x 3 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    1-3/4 x 2-7/8 pulg.
  • Altura de montaje
    5.1250 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    2-3/8 x 3-5/8 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    4 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    0 a 599 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Acero inoxidable
  • Serie de ruedas
    Serie STL
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    325 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Tipo de cojinete de rueda
    Delrin
  • Dureza de la rueda
    201 BHN
  • Tipo de material de rueda
    Ranurado en V - Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA GIRATORIA S-STL-4SVZ ACERO INOX. 4X1-3/8 SS

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo