Motion
36650
Sello de aceite de poliacrilato - Sólido, 3.661 pulg. de diámetro del eje, 6.063 pulg. de diámetro exterior, 0.315 pulg. de ancho general, diseño J-TYPE, material labial de poliacrilato elastómero (ACM)
Artículo MI #01077690
No. Fabricante 36650
Precio240.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de poliacrilato - Sólido, 3.661 pulg. de diámetro del eje, 6.063 pulg. de diámetro exterior, 0.315 pulg. de ancho general, diseño J-TYPE, material labial de poliacrilato elastómero (ACM)
Artículo MI #01077690
No. Fabricante 36650
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
Precio240.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    6.063 pulg.
  • Ancho general
    0.315 pulg.
  • Diámetro del eje
    3.661 pulg.
  • Peso
    0.37 lb

Detalles

  • Carcasa
    Carcasa metálica
  • Descripción de construcción
    Encapsulado en metal, de una sola boquilla, cargado por resorte
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 300°F
  • Descripción Palabra clave
    TIPO J
  • Tipo de diseño
    TIPO J
  • Material labial
    Elastómero de poliacrilato (ACM)
  • Número de Upc del fabricante
    085311169820
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Tipo de sello
    Labio único con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    En general, se denominan pernos en los tipos.

Descripción general

Descripción del fabricante
36650 SELLO DE ACEITE
  • Carcasa de metal
  • Cargado por resorte
  • Con brida atornillada.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno