Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior6.649 pulg.
- Ancho general0.449 pulg.
- Diámetro del eje3.661 pulg.
- Peso0.24 lb
Detalles
- CarcasaCarcasa metálica
- Descripción de construcciónEncapsulado en metal, de una sola boquilla, cargado por resorte
- Rango de temperatura continua-40 a 300°F
- Descripción Palabra claveTIPO J
- Tipo de diseñoTIPO J
- Material labialElastómero de poliacrilato (ACM)
- Número de Upc del fabricante085311185097
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Tipo de selloLabio único con resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaEn general, se denominan pernos en los tipos.
Descripción general
- Carcasa de metal
- Cargado por resorte
- Con brida atornillada.