Motion
EJE DE ACCIONAMIENTO C1 X 1-1/2

DODGE
C1 X 1-1/2 DRIVE SHAFT

Eje de accionamiento del transportador de tornillos - Tamaño del reductor SCXT105 , Diámetro del eje 1-1/2 in, Diámetro del tornillo 6-9 in, Material de acero
Artículo MI #01077803
No. Fabricante C1 X 1-1/2 DRIVE SHAFT
Precio461.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
C1 X 1-1/2 DRIVE SHAFT

Eje de accionamiento del transportador de tornillos - Tamaño del reductor SCXT105 , Diámetro del eje 1-1/2 in, Diámetro del tornillo 6-9 in, Material de acero
Artículo MI #01077803
No. Fabricante C1 X 1-1/2 DRIVE SHAFT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio461.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    0.5200 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    SCXT105
  • Rango de diámetros de tornillos
    6-9 pulg.
  • Diámetro del eje
    1-1/2 pulg.
  • Longitud de proyección del eje
    6.0000 pulg.

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    351094
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    782475148585

Descripción general

Descripción del fabricante
EJE DE TRANSMISIÓN C1 X 1-1/2 351094
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno