Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2.0000 pulg.
- Diámetro del cubo2.3750 pulg.
- Longitud del buje2-3/4 pulg.
- Tamaño del neumático10 x 2.75
- Diámetro de la rueda10 pulg.
- Ancho de rueda2.7500 pulg.
Detalles
- Color principalCaucho negro grueso
- País de origenEE. UU.
- Descripción Palabra clave2-3/4 en el centro
- Dureza60 Costa A
- Capacidad de carga700 lb
- Rango de capacidad de carga600 a 999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 120 °F
- Tipo de productoRuedas neumáticas
- Color de la banda de rodaduraCaucho negro grueso
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo recto
- Material de la ruedaAluminio
- Tipo de material de ruedaGoma en el núcleo de aluminio
- Tipo de ruedaSemineumático
Descripción general
Descripción del fabricante
W-10-SU-1 RUEDA SUPERFLEX 10X2.75 1RB
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad