Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del buje4-3/8 pulg.
- Tamaño del neumático4.10/3.50-6
- Diámetro de la rueda12 pulg.
Detalles
- Presión del aire50 psi
- ID del cojinete1 pulg.
- Descripción Palabra clave4-3/8 en el centro
- Capacidad de carga625 lb
- Rango de capacidad de carga600 a 999 lb
- Calificación de capas4(B)
- Tipo de productoRuedas neumáticas
- Tipo de cojineteConocido
- Tipo de ruedaNeumático