Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara4.1250 pulg.
- Longitud del buje4-3/8 pulg.
- Tamaño del neumático4.10/3.50-6
- Diámetro de la rueda12 pulg.
- Ancho de rueda5.0000 pulg.
Detalles
- Presión del aire50 psi
- ID del cojinete3/4 pulg.
- Color principalNeumático negro
- País de origenEE. UU.
- Descripción Palabra clave4-3/8 en el centro
- Capacidad de carga625 lb
- Rango de capacidad de carga600 a 999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 120 °F
- Calificación de capas4(B)
- Tipo de productoRuedas neumáticas
- Color de la banda de rodaduraNeumático negro
- Tipo de cojineteConocido
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo cónico
- Material de la ruedaAcero
- Tipo de ruedaNeumático