Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2.7500 pulg.
- Diámetro del cubo2.6250 pulg.
- Longitud del buje3-1/4 pulg.
- Tamaño del neumático12 x 2.75
- Diámetro de la rueda12 pulg.
- Ancho de rueda3.2500 pulg.
Detalles
- Color principalCaucho negro grueso
- País de origenEE. UU.
- Descripción Palabra clave3-1/4 en el centro
- Dureza60 Costa A
- Capacidad de carga800 lb
- Rango de capacidad de carga600 a 999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 120 °F
- Tipo de productoRuedas neumáticas
- Color de la banda de rodaduraCaucho negro grueso
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo recto
- Material de la ruedaAluminio
- Tipo de material de ruedaGoma en el núcleo de aluminio
- Tipo de ruedaSemineumático