Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara3-1/2 pulg.
- Longitud del buje4-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda12 pulg.
Detalles
- Color principalNegro
- Capacidad de carga4000 lb
- Rango de capacidad de cargaMás de 4,000 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a 300 °F
- Color de la banda de rodaduraNegro
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de material de ruedaResina fenólica