Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara5 pulg.
- Diámetro del cubo4.0000 pulg.
- Longitud del buje5-1/2 pulg.
- Diámetro de la rueda12 pulg.
- Ancho de rueda1.5000 pulg.
Detalles
- Color principalGris
- País de origenEE. UU.
- Descripción Palabra claveNúcleo de hierro
- Capacidad de carga6200 lb
- Rango de capacidad de cargaMás de 4,000 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a 200 °F
- Color de la banda de rodaduraPoliéster verde
- Tipo de cojineteConocido
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo cónico
- Material de la ruedaHierro fundido
- Tipo de material de ruedaPoliuretano en el núcleo de hierro
- Tipo de ruedaDura Duralast
Descripción general
Descripción del fabricante
W-1250-DT-1-1/2 RUEDA DURALAST
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad