Motion
W-1250-DT-1-1/4

Hamilton Caster
W-1250-DT-1-1/4

Rueda giratoria de poliuretano - 12 pulg. de diámetro, 5 pulg. de cara, rodamiento cónico, capacidad de 6200 lb
Artículo MI #01080000
No. Fabricante W-1250-DT-1-1/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hamilton Caster
W-1250-DT-1-1/4

Rueda giratoria de poliuretano - 12 pulg. de diámetro, 5 pulg. de cara, rodamiento cónico, capacidad de 6200 lb
Artículo MI #01080000
No. Fabricante W-1250-DT-1-1/4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    5 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.0000 pulg.
  • Longitud del buje
    5-1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    12 pulg.
  • Ancho de rueda
    5.5000 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Gris
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción Palabra clave
    Núcleo de hierro
  • Capacidad de carga
    6200 lb
  • Rango de capacidad de carga
    Más de 4,000 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 200 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Poliéster verde
  • Tipo de cojinete
    Conocido
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo cónico
  • Material de la rueda
    Hierro fundido
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano en el núcleo de hierro
  • Tipo de rueda
    Dura Duralast

Descripción general

Descripción del fabricante
W-1250-DT-1-1/4 RUEDA DURALAST

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo