Motion
W-14-SU-1
Rueda semineumática - Capacidad de 900 lb, 14 pulg. de diámetro, Tamaño de neumático 14 x 3.75 , 3-1/4 pulg. del buje
Artículo MI #01080067
No. Fabricante W-14-SU-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda semineumática - Capacidad de 900 lb, 14 pulg. de diámetro, Tamaño de neumático 14 x 3.75 , 3-1/4 pulg. del buje
Artículo MI #01080067
No. Fabricante W-14-SU-1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud del buje
    3-1/4 pulg.
  • Tamaño del neumático
    14 x 3.75
  • Diámetro de la rueda
    14 pulg.

Details

  • Descripción Palabra clave
    3-1/4 en el centro
  • Dureza
    60 Costa A
  • Capacidad de carga
    900 lb
  • Rango de capacidad de carga
    600 a 999 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 120 °F
  • Tipo de producto
    Ruedas neumáticas
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Tipo de material de rueda
    Goma en el núcleo de aluminio
  • Tipo de rueda
    Semineumático

Descripción general

Descripción del fabricante
W-14-SU-1 RUEDA SUPERFLEX 14X3.25 1RB

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo