Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del buje3-1/4 pulg.
- Tamaño del neumático14 x 3.75
- Diámetro de la rueda14 pulg.
Detalles
- Descripción Palabra clave3-1/4 en el centro
- Dureza60 Costa A
- Capacidad de carga900 lb
- Rango de capacidad de carga600 a 999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 120 °F
- Tipo de productoRuedas neumáticas
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de material de ruedaGoma en el núcleo de aluminio
- Tipo de ruedaSemineumático