Motion
W-1450-RT-1-1/4

Hamilton Caster
W-1450-RT-1-1/4

Rueda giratoria de caucho moldeado - 14 pulg. de diámetro, 5 pulg. de cara, rodamiento cónico, capacidad de 2300 lb
Artículo MI #01080190
No. Fabricante W-1450-RT-1-1/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hamilton Caster
W-1450-RT-1-1/4

Rueda giratoria de caucho moldeado - 14 pulg. de diámetro, 5 pulg. de cara, rodamiento cónico, capacidad de 2300 lb
Artículo MI #01080190
No. Fabricante W-1450-RT-1-1/4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    5 pulg.
  • Longitud del buje
    5-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    14 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Rojo
  • Descripción Palabra clave
    Núcleo de hierro
  • Dureza
    70 Costa A
  • Capacidad de carga
    2300 lb
  • Rango de capacidad de carga
    2,000 a 3,999 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -70 a 160 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Goma negra
  • Tipo de cojinete
    Conocido
  • Tipo de material de rueda
    Caucho moldeado en el núcleo de hierro

Descripción general

Descripción del fabricante
W-1450-RT-1-1/4 RUEDA CORTA 14X5

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo