Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara4.0000 pulg.
- Longitud del buje4-1/4 pulg.
- Tamaño del neumático16 x 4.00
- Diámetro de la rueda16 pulg.
- Ancho de rueda4.5000 pulg.
Detalles
- Color principalCaucho negro grueso
- País de origenEE. UU.
- Descripción Palabra clave4-1/4 en el centro
- Dureza60 Costa A
- Capacidad de carga1200 lb
- Rango de capacidad de carga1,000 a 1,999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 120 °F
- Tipo de productoRuedas neumáticas
- Color de la banda de rodaduraCaucho negro grueso
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo recto
- Material de la ruedaAluminio
- Tipo de material de ruedaGoma en el núcleo de aluminio
- Tipo de ruedaSemineumático