Motion
W-16-SU-1-1/4

Hamilton Caster
W-16-SU-1-1/4

Rueda semineumática - Capacidad de 1200 lb, 16 pulg. de diámetro, Tamaño de neumático 16 x 4.00 , 4-1/4 pulg. del buje
Artículo MI #01080204
No. Fabricante W-16-SU-1-1/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hamilton Caster
W-16-SU-1-1/4

Rueda semineumática - Capacidad de 1200 lb, 16 pulg. de diámetro, Tamaño de neumático 16 x 4.00 , 4-1/4 pulg. del buje
Artículo MI #01080204
No. Fabricante W-16-SU-1-1/4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del buje
    4-1/4 pulg.
  • Tamaño del neumático
    16 x 4.00
  • Diámetro de la rueda
    16 pulg.

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    4-1/4 en el centro
  • Dureza
    60 Costa A
  • Capacidad de carga
    1200 lb
  • Rango de capacidad de carga
    1,000 a 1,999 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 120 °F
  • Tipo de producto
    Ruedas neumáticas
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Tipo de material de rueda
    Goma en el núcleo de aluminio
  • Tipo de rueda
    Semineumático

Descripción general

Descripción del fabricante
W-16-SU-1-1/4 RUEDA SUPERFLEX

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo