Especificaciones
Dimensions
- Ancho de la cara3 pulg.
- Longitud del buje4-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda16 pulg.
Details
- Color principalNegro
- Capacidad de carga4000 lb
- Rango de capacidad de cargaMás de 4,000 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a 300 °F
- Color de la banda de rodaduraNegro
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de material de ruedaResina fenólica
Descripción general
Descripción del fabricante
W-1630-P-1-1/2 RUEDA DE PLASTEX 16X3
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad