Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara3 pulg.
- Longitud del buje4-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda16 pulg.
- Ancho de rueda4.5000 pulg.
Detalles
- Color principalNegro
- País de origenEE. UU.
- Capacidad de carga4000 lb
- Rango de capacidad de cargaMás de 4,000 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a 300 °F
- Color de la banda de rodaduraNegro
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo recto
- Material de la ruedaFenólico
- Tipo de material de ruedaResina fenólica
- Tipo de ruedaPlástex