Motion
W-164-PR-1-1/4

Hamilton Caster
W-164-PR-1-1/4

Rueda giratoria neumática - Capacidad de 960 lb, 16 pulg. de diámetro, Tamaño de neumático 4.80-8 , Hub de 4-3/4 pulg.
Artículo MI #01080328
No. Fabricante W-164-PR-1-1/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hamilton Caster
W-164-PR-1-1/4

Rueda giratoria neumática - Capacidad de 960 lb, 16 pulg. de diámetro, Tamaño de neumático 4.80-8 , Hub de 4-3/4 pulg.
Artículo MI #01080328
No. Fabricante W-164-PR-1-1/4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    4.6250 pulg.
  • Longitud del buje
    4-3/4 pulg.
  • Tamaño del neumático
    4.80-8
  • Diámetro de la rueda
    16 pulg.
  • Ancho de rueda
    4.7500 pulg.

Detalles

  • Presión del aire
    60 psi
  • ID del cojinete
    1-1/4 pulg.
  • Color principal
    Neumático negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción Palabra clave
    4-3/4 en el centro
  • Capacidad de carga
    960 lb
  • Rango de capacidad de carga
    600 a 999 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 120 °F
  • Calificación de capas
    4(B)
  • Tipo de producto
    Ruedas neumáticas
  • Color de la banda de rodadura
    Neumático negro
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo recto
  • Material de la rueda
    Acero
  • Tipo de rueda
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
W-164-PR-1-1/4 RUEDA NEUMÁTICA 16X4.80-

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo