Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara4 pulg.
- Diámetro del cubo3.6250 pulg.
- Longitud del buje4-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda16 pulg.
- Ancho de rueda1.5000 pulg.
Detalles
- Color principalGris
- País de origenEE. UU.
- Descripción Palabra claveNúcleo de hierro
- Capacidad de carga5500 lb
- Rango de capacidad de cargaMás de 4,000 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a 200 °F
- Color de la banda de rodaduraPoliéster verde
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo recto
- Material de la ruedaHierro fundido
- Tipo de material de ruedaPoliuretano en el núcleo de hierro
- Tipo de ruedaDura Duralast