Motion
W-1640-D-1-1/4

Hamilton Caster
W-1640-D-1-1/4

Rueda giratoria de poliuretano - 16 pulg. de diámetro, 4 pulg. de cara, 1-1/4 pulg. de diámetro de eje, cojinete de rodamiento de rodillo recto, capacidad de 5500 lb
Artículo MI #01080344
No. Fabricante W-1640-D-1-1/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hamilton Caster
W-1640-D-1-1/4

Rueda giratoria de poliuretano - 16 pulg. de diámetro, 4 pulg. de cara, 1-1/4 pulg. de diámetro de eje, cojinete de rodamiento de rodillo recto, capacidad de 5500 lb
Artículo MI #01080344
No. Fabricante W-1640-D-1-1/4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    1-1/4 pulg.
  • Ancho de la cara
    4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3-5/8 pulg.
  • Longitud del buje
    4-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    16 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Gris
  • Descripción Palabra clave
    Núcleo de hierro
  • Dureza
    95 Costa A
  • Capacidad de carga
    5500 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 200 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Poliéster verde
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo recto
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano en rueda de hierro fundido

Descripción general

Descripción del fabricante
W-1640-D-1-1/4 RUEDA DURALAST 16X4

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo