Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor12 oz
- Grado ISO100
Detalles
- AplicaciónPresión extrema
- Material baseLíquido ámbar transparente
- CertificaciónNSF H2
- ColorAmarillo
- ComposiciónDióxido de carbono, destilados de petróleo, petróleo
- Capacidad del contenedor12 oz
- Características y beneficios• El principal multipropósito, penetrando, lubricación, producto anticorrosivo y de desplazamiento de humedad para uso en agua salada, •769 El lubricante ofrece un rendimiento total y es respetuoso con el medio ambiente, fácil de usar y no inflamable •Lubrica: Contiene aditivos sin ceniza para presión extrema y aceites lubricantes altamente refinados que proporcionan una protección lubricante y propiedades antidesgaste superiores •Penetrados: Tacos de piezas metálicas rizadas y congeladas, tuercas, tornillos, pines, los acoplamientos se aflojan fácilmente por medio de una mayor flexibilidad •Elimina la humedad: La humedad se levanta y desplaza en lugar de atraparse •Los poros y hendiduras de las superficies están libres de humedad y están recubiertos con una fina película no grasa que evita que la humedad adicional se adhiera o entre •Evita la corrosión y la oxidación: Película fina que se adhiere a superficies metálicas, proporcionar resultados positivos, protección temporal contra la formación de óxido y corrosión, incluida la corrosión electrolítica y galvánica común en entornos salados.
- TipoPenetrante/lubricante
Descripción general
- El producto multiuso líder, penetrante, lubricante, que desplaza la humedad y previene la corrosión para uso en entornos con agua salada, sal pulverizada u otros entornos hostiles
- El lubricante 769 ofrece un rendimiento total al tiempo que es seguro para el medio ambiente, fácil de usar y no inflamable
- Lubrica: contiene aditivos sin ceniza para presiones extremas y aceites lubricantes altamente refinados que proporcionan una protección lubricante y propiedades antidesgaste superiores
- Penetra: los pernos, tuercas, tornillos, pasadores y varillas de las piezas metálicas rizadas y congeladas se aflojan fácilmente por medio de una fluibilidad superior
- Elimina la humedad: la humedad se levanta y se desplaza en lugar de quedar atrapada
- Los poros y hendiduras de las superficies están libres de humedad y están recubiertos con una fina película no grasa que evita que la humedad adicional se adhiera o entre
- Previene el óxido y la corrosión: la película delgada se adhiere a las superficies metálicas, proporcionando una protección positiva y temporal contra la formación de óxido y corrosión, incluida la corrosión electrolítica y galvánica común en entornos salados.