Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara4.8750 pulg.
- Longitud del buje4-7/8 pulg.
- Tamaño del neumático4.80-8
- Diámetro de la rueda16 pulg.
- Ancho de rueda4.7500 pulg.
Detalles
- Presión del aire90 psi
- ID del cojinete1 pulg.
- Color principalNeumático negro
- País de origenEE. UU.
- Descripción Palabra clave4-7/8 en el centro
- Capacidad de carga1220 lb
- Rango de capacidad de carga1,000 a 1,999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 120 °F
- Calificación de capas6(C)
- Tipo de productoRuedas neumáticas
- Color de la banda de rodaduraNeumático negro
- Tipo de cojineteConocido
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo cónico
- Material de la ruedaAcero
- Tipo de ruedaNeumático