Motion
W-166-PRT-1-1/4
Rueda giratoria neumática - Capacidad de 1220 lb, 16 pulg. de diámetro, Tamaño de neumático 4.80-8 , Hub de 4-1/2 pulg.
Artículo MI #01080451
No. Fabricante W-166-PRT-1-1/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria neumática - Capacidad de 1220 lb, 16 pulg. de diámetro, Tamaño de neumático 4.80-8 , Hub de 4-1/2 pulg.
Artículo MI #01080451
No. Fabricante W-166-PRT-1-1/4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del buje
    4-1/2 pulg.
  • Tamaño del neumático
    4.80-8
  • Diámetro de la rueda
    16 pulg.

Detalles

  • Presión del aire
    90 psi
  • ID del cojinete
    1-1/4 pulg.
  • Descripción Palabra clave
    4-1/2 en el centro
  • Capacidad de carga
    1220 lb
  • Rango de capacidad de carga
    1,000 a 1,999 lb
  • Calificación de capas
    6(C)
  • Tipo de producto
    Ruedas neumáticas
  • Tipo de cojinete
    Conocido
  • Tipo de rueda
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
W-166-PRT-1-1/4 RUEDA NEUMÁTICA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo