Especificaciones
Dimensions
- Ancho de la cara5 pulg.
- Longitud del buje5-1/2 pulg.
- Diámetro de la rueda18 pulg.
Details
- Color principalGris
- Descripción Palabra claveNúcleo de hierro
- Capacidad de carga8400 lb
- Rango de capacidad de cargaMás de 4,000 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a 200 °F
- Color de la banda de rodaduraPoliéster verde
- Tipo de cojineteConocido
- Tipo de material de ruedaPoliuretano en el núcleo de hierro
Descripción general
Descripción del fabricante
W-1850-DT-1-1/4 RUEDA DURALAST
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad