Especificaciones
Dimensions
- Ancho de la cara1-3/8 pulg.
- Longitud del buje1-1/2 pulg.
- Diámetro de la rueda2-1/2 pulg.
- Ancho de rueda1.5000 pulg.
Details
- Color principalNegro
- País de origenEE. UU.
- Dureza75 Costa A
- Capacidad de carga200 lb
- Rango de capacidad de carga0 a 599 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 200 °F
- Color de la banda de rodaduraNegro
- Tipo de cojineteOrificio simple
- Tipo de cojinete de ruedaOrificio simple
- Material de la ruedaPoliolefina
- Tipo de material de ruedaPoliolefina
- Tipo de ruedaAqualite
Descripción general
Descripción del fabricante
W-25-A-5/16 AQUALITE 2-1/2X1-3/8 5/16PB
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad