Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara1-1/8 pulg.
- Longitud del buje1-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda2-1/2 pulg.
Detalles
- Color principalNegro
- Capacidad de carga120 lb
- Rango de capacidad de carga0 a 599 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 120 °F
- Color de la banda de rodaduraNegro
- Tipo de cojineteSin aceite
- Tipo de material de ruedaGoma sólida - Suave