Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del buje4-1/2 pulg.
- Tamaño del neumático7.50-10
- Diámetro de la rueda25 pulg.
Detalles
- Presión del aire100 psi
- ID del cojinete1-1/4 pulg.
- Descripción Palabra clave4-1/2 en el centro
- Capacidad de carga3800 lb
- Rango de capacidad de carga2,000 a 3,999 lb
- Calificación de capas10(E)
- Tipo de productoRuedas neumáticas
- Tipo de cojineteConocido
- Tipo de ruedaNeumático