Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara1-3/8 pulg.
- Longitud del buje1-1/2 pulg.
- Diámetro de la rueda3-1/2 pulg.
Detalles
- Color principalNegro
- Dureza75 Costa A
- Capacidad de carga260 lb
- Rango de capacidad de carga0 a 599 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 200 °F
- Color de la banda de rodaduraNegro
- Tipo de cojineteOrificio simple
- Tipo de material de ruedaPoliolefina