Motion
W-35-NF-1/2
Rueda giratoria de poliuretano - 3-1/2 pulg. de diámetro, 1-3/8 pulg. de cara, cojinete de bolas, capacidad de 250 lb
Artículo MI #01080925
No. Fabricante W-35-NF-1/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria de poliuretano - 3-1/2 pulg. de diámetro, 1-3/8 pulg. de cara, cojinete de bolas, capacidad de 250 lb
Artículo MI #01080925
No. Fabricante W-35-NF-1/2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    1-3/8 pulg.
  • Longitud del buje
    1-3/8 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    3-1/2 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Blanco
  • Descripción Palabra clave
    Núcleo de polipropileno
  • Capacidad de carga
    250 lb
  • Rango de capacidad de carga
    0 a 599 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 180 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Tira roja
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano en núcleo de polipropileno

Descripción general

Descripción del fabricante
W-35-NF-1/2 RUEDA POLY-TECH

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo