Especificaciones
Dimensions
- Ancho de la cara1-1/2 pulg.
- Ancho de ranura7/8 pulg.
- Diámetro del cubo1-11/16 pulg.
- Longitud del buje1-3/4 pulg.
- Diámetro de la rueda4 pulg.
- Ancho de rueda0.8750 pulg.
Details
- Color principalRojo carmesí
- País de origenEE. UU.
- Capacidad de carga600 lb
- Rango de capacidad de carga600 a 999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 320 °F
- Color de la banda de rodaduraRojo carmesí
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo recto
- Material de la ruedaHierro fundido
- Tipo de material de ruedaRanurado en V - Fundición
- Tipo de ruedaRanurado en V
Descripción general
Descripción del fabricante
RUEDA DE ARRANQUE DE W-4-V-5/8 V 4X1-1/2 5/8RB
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad