Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara1-3/8 pulg.
- Longitud del buje1-1/2 pulg.
- Diámetro de la rueda4 pulg.
Detalles
- Color principalBlanco
- Dureza75 Costa A
- Capacidad de carga300 lb
- Rango de capacidad de carga0 a 599 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 200 °F
- Color de la banda de rodaduraBlanco
- Tipo de cojineteOrificio simple
- Tipo de material de ruedaPoliolefina