Especificaciones
Dimensions
- Ancho de la cara1-1/2 pulg.
- Longitud del buje1-5/8 pulg.
- Diámetro de la rueda4 pulg.
Details
- Color principalBlanco
- Dureza75 Costa A
- Capacidad de carga400 lb
- Rango de capacidad de carga0 a 599 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 200 °F
- Color de la banda de rodaduraBlanco
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de material de ruedaPoliolefina
Descripción general
Descripción del fabricante
W-415-AH-5/8 AQUALITE WHL 4X1-1/2 5/8RB
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad