Motion
W-415-DL-1-3/16
Rueda giratoria de poliuretano - 4 pulg. de diámetro, 1-1/2 pulg. de cara, cojinete de orificio simple, capacidad de 675 lb
Artículo MI #01081125
No. Fabricante W-415-DL-1-3/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria de poliuretano - 4 pulg. de diámetro, 1-1/2 pulg. de cara, cojinete de orificio simple, capacidad de 675 lb
Artículo MI #01081125
No. Fabricante W-415-DL-1-3/16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.6875 pulg.
  • Longitud del buje
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    4 pulg.
  • Ancho de rueda
    1.7500 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Gris
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción Palabra clave
    Núcleo de hierro
  • Capacidad de carga
    675 lb
  • Rango de capacidad de carga
    600 a 999 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 200 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Poliéster verde
  • Tipo de cojinete
    Orificio simple
  • Tipo de cojinete de rueda
    Orificio simple
  • Material de la rueda
    Hierro fundido
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano en el núcleo de hierro
  • Tipo de rueda
    Dura Duralast

Descripción general

Descripción del fabricante
W-415-DL-1-3/16 RUEDA DURALAST

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"