Motion
W-420-A-3/4
Rueda giratoria de poliolefina - 4 pulg. de diámetro, 2 pulg. de cara, cojinete de orificio simple, capacidad de 550 lb
Artículo MI #01081244
No. Fabricante W-420-A-3/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria de poliolefina - 4 pulg. de diámetro, 2 pulg. de cara, cojinete de orificio simple, capacidad de 550 lb
Artículo MI #01081244
No. Fabricante W-420-A-3/4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Longitud del buje
    2-3/16 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    4 pulg.
  • Ancho de rueda
    2.1875 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Blanco
  • País de origen
    EE. UU.
  • Dureza
    75 Costa A
  • Capacidad de carga
    550 lb
  • Rango de capacidad de carga
    0 a 599 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 200 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Blanco
  • Tipo de cojinete
    Orificio simple
  • Tipo de cojinete de rueda
    Orificio simple
  • Material de la rueda
    Poliolefina
  • Tipo de material de rueda
    Poliolefina
  • Tipo de rueda
    Aqualite

Descripción general

Descripción del fabricante
W-420-A-3/4 RUEDA ACUALITA 4X2 3/4PB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"