Motion
W-420-P-5/8
Rueda giratoria de resina fenólica - 4 pulg. de diámetro, 2 pulg. de cara, rodamiento de rodillo, capacidad de 800 lb
Artículo MI #01081324
No. Fabricante W-420-P-5/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria de resina fenólica - 4 pulg. de diámetro, 2 pulg. de cara, rodamiento de rodillo, capacidad de 800 lb
Artículo MI #01081324
No. Fabricante W-420-P-5/8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Longitud del buje
    2-3/16 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    4 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Negro
  • Capacidad de carga
    800 lb
  • Rango de capacidad de carga
    600 a 999 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 300 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Negro
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Tipo de material de rueda
    Resina fenólica

Descripción general

Descripción del fabricante
W-420-P-5/8 RUEDA DE PLASTEX 4X2 5/8RB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo