Motion
W-512-EO-1/2
Rueda giratoria de caucho duro sólido - 5 pulg. de diámetro, 1-1/4 pulg. de cara, rodamiento sin aceite, capacidad de 280 lb
Artículo MI #01081375
No. Fabricante W-512-EO-1/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria de caucho duro sólido - 5 pulg. de diámetro, 1-1/4 pulg. de cara, rodamiento sin aceite, capacidad de 280 lb
Artículo MI #01081375
No. Fabricante W-512-EO-1/2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    1-1/4 pulg.
  • Longitud del buje
    1-3/8 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    5 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga
    280 lb
  • Rango de capacidad de carga
    0 a 599 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 130 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Negro
  • Tipo de cojinete
    Sin aceite
  • Tipo de material de rueda
    Goma sólida - Duro

Descripción general

Descripción del fabricante
W-512-EO-1/2 RUEDA DE ÉBANO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo