Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2 pulg.
- Longitud del buje2-3/16 pulg.
- Diámetro de la rueda5 pulg.
Detalles
- Color principalNegro
- Capacidad de carga1000 lb
- Rango de capacidad de carga1,000 a 1,999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a 300 °F
- Color de la banda de rodaduraNegro
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de material de ruedaResina fenólica