Motion
W-620-AH-1/2
Rueda giratoria de poliolefina - 6 pulg. de diámetro, 2 pulg. de cara, rodamiento de rodillo, capacidad de 750 lb
Artículo MI #01082078
No. Fabricante W-620-AH-1/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria de poliolefina - 6 pulg. de diámetro, 2 pulg. de cara, rodamiento de rodillo, capacidad de 750 lb
Artículo MI #01082078
No. Fabricante W-620-AH-1/2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Longitud del buje
    2-3/16 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Blanco
  • Dureza
    75 Costa A
  • Capacidad de carga
    750 lb
  • Rango de capacidad de carga
    600 a 999 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 200 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Blanco
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Tipo de material de rueda
    Poliolefina

Descripción general

Descripción del fabricante
W-620-AH-1/2 RUEDA ACUALITA 6X2 1/2RB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo