Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2 pulg.
- Longitud del buje2-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda6 pulg.
- Ancho de rueda2.2500 pulg.
Detalles
- Color principalAluminio negro
- País de origenEE. UU.
- Descripción Palabra claveNúcleo de aluminio
- Dureza70 Costa A
- Capacidad de carga410 lb
- Rango de capacidad de carga0 a 599 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-70 a 160 °F
- Color de la banda de rodaduraGoma gris claro
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo recto
- Material de la ruedaAluminio
- Tipo de material de ruedaGoma en el núcleo de aluminio
- Tipo de ruedaVulcalita