Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2 pulg.
- Longitud del buje2-3/16 pulg.
- Diámetro de la rueda6 pulg.
Detalles
- Color principalAluminio
- Descripción Palabra claveNúcleo de aluminio
- Capacidad de carga1200 lb
- Rango de capacidad de carga1,000 a 1,999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a 200 °F
- Color de la banda de rodaduraAzul
- Tipo de banda de rodaduraCorona
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de material de ruedaPoliuretano en núcleo de aluminio
Descripción general
Descripción del fabricante
W-620-AY-3/4 RUEDA POLYLAST 6X2 3/4RLR
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad