Especificaciones
Dimensions
- Ancho de la cara2 pulg.
- Longitud del buje2-3/16 pulg.
- Diámetro de la rueda6 pulg.
- Ancho de rueda2.1875 pulg.
Details
- Color principalNegro
- País de origenEE. UU.
- Capacidad de carga1200 lb
- Rango de capacidad de carga1,000 a 1,999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a 300 °F
- Color de la banda de rodaduraNegro
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo recto
- Material de la ruedaFenólico
- Tipo de material de ruedaResina fenólica
- Tipo de ruedaPlástex
Descripción general
Descripción del fabricante
W-620-P-1 RUEDA DE PLASTEX 6X2 1RB
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad