Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2 pulg.
- Longitud del buje2-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda6 pulg.
Detalles
- Color principalAcero inoxidable
- Capacidad de carga1000 lb
- Rango de capacidad de carga1,000 a 1,999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 °F
- Color de la banda de rodaduraAcero inoxidable
- Tipo de cojineteDelrin®
- Tipo de material de ruedaRanurado en V - Acero inoxidable