Motion
MT3838003
MORSE ® Cutting Tools Straight Flute Hand Tap - Serie 7500 , Material de acero de alta velocidad, Acabado brillante, 3 canales, Tamaño de rosca M3.5 x 0.6 , Dirección derecha
Artículo MI #01082388
No. Fabricante MT3838003
Price$12.03/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Straight Flute Hand Tap - Serie 7500 , Material de acero de alta velocidad, Acabado brillante, 3 canales, Tamaño de rosca M3.5 x 0.6 , Dirección derecha
Artículo MI #01082388
No. Fabricante MT3838003
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
Su precio$12.03/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud total
    2 mm
  • Thread Length  
    11/16 in
  • Tamaño de la rosca
    M3.5 x 0.6

Details

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Number Of Flutes  
    3
  • Serie
    7500
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Thread Limit/Fit  
    D4

Descripción general

Descripción del fabricante
38003 7500 M3.5X0.6 TAPÓN 3FL D4

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo