Motion
380
Adhesivo de cianoacrilato Black Max - Negro, 3 g, tubo, líquido, tiempo de curado de 24 h
Artículo MI #01082398
No. Fabricante 380
Precio9.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adhesivo de cianoacrilato Black Max - Negro, 3 g, tubo, líquido, tiempo de curado de 24 h
Artículo MI #01082398
No. Fabricante 380

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    3 g
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Color
    Negro
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Tiempo de fijación
    90 s
  • Compensación de material
    Goma endurecida
  • Tipo de paquete
    Tubo
  • Formulario de producto
    Líquido
  • UPC_NO
    079340380042
  • Viscosidad
    300 cP, 800 (Brookfield) cP

Descripción general

Descripción del fabricante
232834 38004 380 NEGRO MAX 3 ML TB
  • Diseñado para unir metal, goma y plásticos seleccionados
  • Baja viscosidad, negro, endurecido con caucho
  • Una parte
  • Curado a temperatura ambiente
  • Excelente fuerza de desprendimiento, impacto y transparencia