Motion
W-625-PT-1
Rueda giratoria de resina fenólica - 6 pulg. de diámetro, 2-1/2 pulg. de cara, rodamiento cónico, capacidad de 1800 lb
Artículo MI #01082454
No. Fabricante W-625-PT-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria de resina fenólica - 6 pulg. de diámetro, 2-1/2 pulg. de cara, rodamiento cónico, capacidad de 1800 lb
Artículo MI #01082454
No. Fabricante W-625-PT-1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2-1/2 pulg.
  • Longitud del buje
    3-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Negro
  • Capacidad de carga
    1800 lb
  • Rango de capacidad de carga
    1,000 a 1,999 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 300 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Negro
  • Tipo de cojinete
    Conocido
  • Tipo de material de rueda
    Resina fenólica

Descripción general

Descripción del fabricante
W-625-PT-1 RUEDA DE PLASTEX 6X2-1/2 1TPRD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno