Especificaciones
Dimensions
- Ancho de la cara2-1/2 pulg.
- Longitud del buje3-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda6 pulg.
Details
- Color principalRojo
- Descripción Palabra claveNúcleo de hierro
- Dureza70 Costa A
- Capacidad de carga540 lb
- Rango de capacidad de carga0 a 599 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-70 a 160 °F
- Color de la banda de rodaduraGoma negra
- Tipo de cojineteConocido
- Tipo de material de ruedaCaucho moldeado en el núcleo de hierro
Descripción general
Descripción del fabricante
W-625-RT-3/4 RUEDA CORTA 6X2-1/2 3/4TPRD
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad