Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2-3/4 pulg.
- Ancho de ranura7/8 pulg.
- Diámetro del cubo3-3/4 pulg.
- Longitud del buje3-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda6 pulg.
- Ancho de rueda0.8750 pulg.
Detalles
- Color principalRojo carmesí
- País de origenEE. UU.
- Capacidad de carga2500 lb
- Rango de capacidad de carga2,000 a 3,999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 320 °F
- Color de la banda de rodaduraRojo carmesí
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo recto
- Material de la ruedaHierro fundido
- Tipo de material de ruedaRanurado en V - Fundición
- Tipo de ruedaRanurado en V